- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 金色 プレートのおすすめ人気ランキング
金色 プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新906件の「金色 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴールド 板」、「アルミ板 ゴールド」、「チタン板」などの商品も取り扱っております。
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様テープ付色チタンゴールド
キョウリツ サインテックThe Name ネームプレートゴールド
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質ABS樹脂色(表)ゴールド色(裏)黒入数20
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールド色ゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮仕様テープ付寸法(mm)40×160×1
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm)108×51規格ANSI材質ポリカーボネート(ハードコート)質量(g)20
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体厚さ(mm)18材質(本体)アクリルサービス分類名入れ
キョウリツ サインテックThe Name ネームプレートシルバー
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質ABS樹脂色(表)シルバー色(裏)黒入数20
キョウリツ サインテックThe Name ネームプレート黒マット
1パック20枚入りのアクリルキャストネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質アクリル色黒入数20
材質アクリル寸法(縦×横×高さ)(mm)110×30×5
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)2仕様UVカット:無材質アクリル色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1